炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理
温度調節機能で低温調理もできるIH式炊飯器
高火力×極厚鉄釜:蓋ヒーターと底面IHでお米の芯までムラなく、ふっくら炊き上げる
炊飯メニュー:省エネ、白米やわらかめ、白米ふつう、白米かため、早炊き、おかゆ、玄米、炊込み、冷凍ご飯、温度調理
温度調理:50~95度の範囲で調節可能、時間は30分~12時間まで設定可能
かんたん予約&保温:「24時間表示時計」搭載、予約設定も希望の時刻に合わせるだけなのでとっても簡単
内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応
マグネットコード採用
◇最大炊飯量:5.5合(1L)
◇炊飯方式:IH式
◇蒸発水量:32.7g
◇年間消費電力:83.9kWh/年
◇1回あたりの炊飯時消費電力:152.9Wh
◇1時間あたりの保温時消費電力:18.2Wh
◇1時間あたりのタイマー予約時消費電力:0.96Wh
◇1時間あたりの待機時消費電力:0.89Wh
- 用途
- 事務所や休憩室などに。IH式炊飯器 炊飯ジャー IHジャー炊飯器 時計表示 保温 予約 炊分け
- 付属品
- しゃもじ、計量カップ、電源コード
- 質量(kg)
- 3.9
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 1130
- コード長さ(m)
- 電源/1
- 方式
- 炊飯/IH式
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 23.8×31.3×22
- 最大炊飯量
- 5.5合(1L)
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ

























![炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 炭漆黒 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574266-260909-02.jpg)
![炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 本炭釜 白絹 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574239-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 白亜麻 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574327-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [1升 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574300-260909-02.jpg)
![炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機 炊飯器 炭炊釜 黒曜 [5.5合 /IH] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574248-260909-02.jpg)




