曜日別特売
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331

YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331
YJV-E10(W) 炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理 YAMAZEN(山善) 77971331

炊飯器 5.5合 IH 10種類炊き分け 低温調理

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード77971331品番YJV-E10(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

温度調節機能で低温調理もできるIH式炊飯器
高火力×極厚鉄釜:蓋ヒーターと底面IHでお米の芯までムラなく、ふっくら炊き上げる
炊飯メニュー:省エネ、白米やわらかめ、白米ふつう、白米かため、早炊き、おかゆ、玄米、炊込み、冷凍ご飯、温度調理
温度調理:50~95度の範囲で調節可能、時間は30分~12時間まで設定可能
かんたん予約&保温:「24時間表示時計」搭載、予約設定も希望の時刻に合わせるだけなのでとっても簡単
内釜・しゃもじ・内ぶた、蒸気キャップは丸洗い対応
マグネットコード採用
◇最大炊飯量:5.5合(1L)
◇炊飯方式:IH式
◇蒸発水量:32.7g
◇年間消費電力:83.9kWh/年
◇1回あたりの炊飯時消費電力:152.9Wh
◇1時間あたりの保温時消費電力:18.2Wh
◇1時間あたりのタイマー予約時消費電力:0.96Wh
◇1時間あたりの待機時消費電力:0.89Wh

用途
事務所や休憩室などに。IH式炊飯器 炊飯ジャー IHジャー炊飯器 時計表示 保温 予約 炊分け
色
ホワイト
付属品
しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)
3.9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1130
コード長さ(m)
電源/1
方式
炊飯/IH式
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.8×31.3×22
最大炊飯量
5.5合(1L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする