ON'S COMPANY
Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 騒音 Bセット トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話
その他
【双方向通信時間】15時間
質量(g)
65
出力
【AC充電器】5V ±5%min. 500mA
保護等級
【防水ケース】IP68
充電時間
2.5時間
ケーブル
【充電ケーブル】マイクロUSB
通信距離
1km以上
LED
【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電
サイズ(mm)
H28×W51×D12
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77971200
B198608
(2人用セット)Bbt CS2本体セット×2、喉マイクイヤフォン×2
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
77971218
Bbt CS2 Bset 3pcs
(3人用セット)Bbt CS2本体セット×3、喉マイクイヤフォン×3
¥
161,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください