Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 本体 ユニット 2個 B198811 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話

Bb TALKIN ビービートーキン Bbt CS2 本体 ユニット 2個 B198811 トランシーバー 無線機 インカム Bluetooth 同時通話 - ON'S COMPANY
その他【双方向通信時間】15時間質量(g)65出力【AC充電器】5V ±5%min. 500mA保護等級【防水ケース】IP68充電時間2.5時間ケーブル【充電ケーブル】マイクロUSB通信距離1km以上LED【青】100%-60%、【紫】60%-40%、【赤】要充電サイズ(mm)H28×W51×D12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77971105B198811
88,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする