パラチップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78034909
品番
PT320BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。
規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。

用途
突切り・溝入れ用。
トラスコ品番
815-8858
材質
ハイス
厚さ
2
勝手
左勝手
チップ長さ(mm)
30
リード角(°)
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする