曜日別特売

袋入り鉄工ドリル013119

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
77977527
品番
013119
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

1袋10本入りです。
喰いつきが良いXシンニング加工です。
鉄・アルミ・木材に使用可能です。

用途
鉄・アルミ・木材に。
トラスコ品番
274-8453
全長(mm)
75
溝長(mm)
43
シャンク径(mm)
3.8
刃径(mm)
3.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする