アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1×10×100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77976757
品番
NSO110
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
トラスコ品番
214-6059
長さ(mm)
100
幅(mm)
10
粒度
#400
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
砥石適合サイズ幅10×厚さ1
色
オレンジ
砥粒
アルミナ