HMWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLBHWLB2002-005-6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はボール半径・シャンク径・トラスコ品番など143種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
ボール半径(mm)
R0.1
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
トラスコ品番
713-3958
注文コード
77975339
品番
HWLB2002-005-6
参考基準価格(税別)¥9,030販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。
ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。
工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。

用途
対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金
トラスコ品番
713-3958
シャンク径(Φmm)
【DCON】6
ボール半径(mm)
R0.1
材質
Super MG
刃数
2
首下長(mm)
0.5
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする