ムラコ
フェルトディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
78031156
品番
FDG10016
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
油脂研磨剤が含浸させてあり、そのまま研磨ができます。
用途
鏡面仕上げ。
付属品
15mm変換アダプター
トラスコ品番
852-5390
材質
羊毛フェルト、ノンクロム油脂研磨剤
厚さ(mm)
10
穴径(Φmm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。