AMBIX(アンビックス/旧:加島)
バーストロックワイヤー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
77977220
品番
ADT-C1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
油圧及びエアーホースのバースト時、ホースの暴れを最小限に抑えます。
バースト時にホースを更に締め付ける構造で、より効果的な暴れ防止効果があります。
ホースの径や使用圧力により、4種類をご用意しております。
用途
ホース破損時の暴れ防止に。
現場の安全対策に。
トラスコ品番
160-7079
材質
スチール
静荷重(kg)
ケーブル:540
適合ホース内径(Φmm)
12.7~31.8
距離
ループ間:250mm
注意
※ワイヤーは出来るだけ弛まないように装着してください。
※バーストロック以外での使用はしないで下さい。
※当商品はバーストを防止するものではありません。
※バーストに際して、設備や人の負傷による損害賠償は負いかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません