曜日別特売

”トラッシュカート”

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
幅(mm)550
内容量1台注文コード78035451品番TRD110
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ゴミ袋を簡単に着脱でき、移動もラクにできます。
ゴミ袋の取り出しは持ち上げることなく前面から簡単におこなえます。
TRD90はゴミ袋45L2枚か90L1枚、TRD110は90L2枚か120L1枚セットできます。

トラスコ品番
764-0382
幅(mm)
550
間口(mm)
550
材質
本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ、キャスター:スチール
長さ(mm)
600
高さ(mm)
350
奥行(mm)
600
均等荷重(kg)
60
ハンドル高さ(mm)
690
キャスター径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする