曜日別特売

エアーサンダー(ブラシ仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78014600
品番
YA-5K-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。

トラスコ品番
551-1732
材質
アルミ
全長(mm)
193
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8400
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125×22(ブラシサイズ)
空気消費量(m3/min)
0.95
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
横
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする