曜日別特売

チッパカ

チッパカ - カンポウプラス

オレフィン系素材に強力密着!チッパカ粘着シリーズの片面タイプです。土のうの補修やビニールハウスの補修や防草シート等の巾継ぎにご使用ください。

テープ長さ(m)
20
幅(cm)
10
材質(シート)
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
内容量
1箱(6巻)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78036239TPM1C2M 10cmx20m(1箱6巻入)ブラック
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78036248TPM1C2M 10cmx20m(1箱6巻入)シルバー
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78036257TPM1C2M 10cmx20m(1箱6巻入)クリア
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78036266TPM1C2M 10cmx20m(1箱6巻入)ホワイト
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする