カンポウプラス
チッパカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリア
クリア
シルバー
ブラック
ホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
78036257
品番
TPM1C2M 10cmx20m(1箱6巻入)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
オレフィン系素材に強力密着!チッパカ粘着シリーズの片面タイプです。土のうの補修やビニールハウスの補修や防草シート等の巾継ぎにご使用ください。
色
クリア
テープ長さ(m)
20
幅(cm)
10
材質(シート)
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
関連資料:
チッパカのカタログPDFです(0.22MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300