※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1個
- 注文コード
- 78036677
- 品番
- CBA-080TP1
参考基準価格(税別)¥335,500販売価格(税込)¥362,780販売価格(税別)
【特長】
・24時間連続運転可能。
・ブラシレスモーターを採用することにより、最大13.5kPaの高い吸引静圧を実現しました。
・高い吸引力を活かした細い配管や、スリット状のノズルを用いた付着粉塵の吸引に適しています。
・コンパクトな設計により、近年要望が高い装置の小型化に貢献します。
【一次フィルタ】
・ポリプロピレン不織布の5層からなるフィルタバッグ、各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく45μ以上では95%以上捕集できます。
・5層構造により、全体強度が高く、紙バックのように簡単に破れることはありません。
【二次フィルタ】
・ポリプロピレン製不織布をプリーツ折りフィルタに成形しています。
・外枠はABS樹脂またはポリプロピレンにて成型しています。
・捕集効率が高く0.3μを99%以上捕集できます。
【排気フィルタ】
・2次フィルタと同じフィルタを使用しており、1次、2次で捕集されなかった粒子を補修します。
・ファンモーター室で発塵した微粒子も捕集する目的で設置されています。
・0.3μを99%以上捕集し、クリーンクラス 100,000~10,000に設置できます。
・排気側にHEPAフィルタ(捕集効率:0.3μm 99.97%以上)を装着した-V1仕様では、クリーンクラス1,000(
工場出荷時検査)に対応可能です。