曜日別特売
6300093092 防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック グリーンクロス 78044106

 

6300093092 防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック グリーンクロス 78044106
6300093092 防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック グリーンクロス 78044106
6300093092 防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック グリーンクロス 78044106
6300093092 防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック グリーンクロス 78044106
6300093092 防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック グリーンクロス 78044106
6300093092 防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック グリーンクロス 78044106
6300093092 防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック グリーンクロス 78044106
6300093092 防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック グリーンクロス 78044106
6300093092 防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック グリーンクロス 78044106

防災リュック 4点セット 女性・子供用サイズ 15L ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
78044106
品番
6300093092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スタイリッシュなデザインのリュックの中に「寝るため」のアイテムを搭載した防災リュックのセットです。女性や子供でも持ち運びやすい容量15Lのリュックです。スリッパ(Mサイズ)はゴムベルト付きで脱げにくく踏み抜き防止の多層構造中敷きで足元も守ります。マルチエアーマットと燃え広がりにくい難燃毛布がセットになっています。

用途
災害時用に。
セット内容
リュック本体、スリッパ(Mサイズ)、マルチエアーマット、難燃毛布
質量(kg)
1.76
色
ブラック
質量(g)
リュック:350 エアーマット:840 難燃毛布:400 防災スリッパ:170
サイズ(cm)
38×27×17、エアーマット:57×180 厚さ2.5、スリッパ:22.5~24.5、難燃毛布:130×180
容量(L)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする