曜日別特売
43819 小型ダイヤルコイルロックGL サギサカ(SAGISAKA) 78044919

 

43819 小型ダイヤルコイルロックGL サギサカ(SAGISAKA) 78044919
43819 小型ダイヤルコイルロックGL サギサカ(SAGISAKA) 78044919

小型ダイヤルコイルロックGL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード78044919品番43819
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

コンパクト・軽量で携帯に便利な3桁ダイヤル式コイルロック
好きな開錠番号を設定可能
ダイヤル式なのでキー紛失の心配不要
主な材質 本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール、コーティング:PVC

用途
自転車用ダイヤル式コイルロック
色
ホワイト
長さ(cm)
90
ワイヤー太さ(mm)
2.5
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする