曜日別特売

レジャーポンプミニ英米用

レジャーポンプミニ英米用 - サギサカ(SAGISAKA)レジャーポンプミニ英米用 - サギサカ(SAGISAKA)レジャーポンプミニ英米用 - サギサカ(SAGISAKA)

小型・軽量 自転車・レジャーへ幅広く活躍
レジャー向けのコンパクトポンプ
余裕の長さ450mmロングホース付き
対応口金種別:米式レバー付き/英式:トンボ口付属

用途
自転車用空気入れ
ボールや浮き輪等にも使用可能
仕様
●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●英式トンボ口(個):1
色
シルバー
質量(g)
185
タイプ
英米
ホース長さ(mm)
450
本体長さ(mm)
300
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804505933128
¥1,480
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする