曜日別特売
33128 レジャーポンプミニ英米用 サギサカ(SAGISAKA) 78045059

 

33128 レジャーポンプミニ英米用 サギサカ(SAGISAKA) 78045059
33128 レジャーポンプミニ英米用 サギサカ(SAGISAKA) 78045059
33128 レジャーポンプミニ英米用 サギサカ(SAGISAKA) 78045059

レジャーポンプミニ英米用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78045059
品番
33128
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

小型・軽量 自転車・レジャーへ幅広く活躍
レジャー向けのコンパクトポンプ
余裕の長さ450mmロングホース付き
対応口金種別:米式レバー付き/英式:トンボ口付属

用途
自転車用空気入れ
ボールや浮き輪等にも使用可能
仕様
●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●英式トンボ口(個):1
色
シルバー
質量(g)
185
タイプ
英米
ホース長さ(mm)
450
本体長さ(mm)
300
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする