曜日別特売
MLP4042E エンジンポンプ 丸山製作所 78046985

エンジンポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台注文コード78046985品番MLP4042E
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
付属品ストレーナ、メスカップリング×1個、ワンタッチカップリング×1組質量(kg)16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×320×365全揚程(m)最大28最大吐出量(L/min)270定格出力(kW)1.6/3600rpm吸入/吐出口径(mm)40エンジン形式GB101PN(4サイクル)搭載
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする