正しく測れる電動PUMP

正しく測れる電動PUMP - サギサカ(SAGISAKA)正しく測れる電動PUMP - サギサカ(SAGISAKA)

正確な空気圧管理でタイヤトラブルを未然に防ぐ!
正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)
お求めやすい価格、且つ、必要十分の機能を抑えたスタンダードモデル
注入に便利な30cmロングホース付き
暗い場所でも入れやすいLEDライト付き

用途
自転車用電動空気入れ
仕様
●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1
色
ブラック
質量(g)
375
定格電圧(V)
7.4
圧力
最大空気圧:150psi
連続使用時間(分)
10
最大圧力(bar)
空気圧:10.3
充電時間(時間)
4
ホース長さ(cm)
30
バッテリー容量(mAh)
1800×2
エア流量(L/min)
18
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804484033152
¥4,980
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする