静音ミニ電動ポンプ

静音ミニ電動ポンプ - サギサカ(SAGISAKA)静音ミニ電動ポンプ - サギサカ(SAGISAKA)

マンション、駐輪場、住宅街で使用しても気にならない、静音モデル
注入時にうるさくない、静音ポンプ:約63db(本体から1mで計測)
正確に空気圧を測定可能な変換アダプター付き(英式→米式:1台分)
持ち運びに便利、片手にすっぽり入るコンパクトサイズ
本体重量270gの軽量
注入に便利な30cmロングホース付き
暗い場所でも入れやすいLEDライト付き

用途
自転車用電動空気入れ
仕様
●USBケーブルTYPE-C(個):1●ビーチボール等用ノズル2種(セット):1●ボールノズル(個):1●仏→米変換アダプター(個):1●変換アダプター英式→米式(セット):1●英式トンボ口(個):1
色
ブラック
質量(g)
270
タイプ
英米仏対応
定格電圧(V)
7.2
圧力
最大空気圧:140psi
最大圧力(bar)
空気圧:9.7
充電時間(時間)
3
ホース長さ(cm)
30
バッテリー容量(mAh)
1100
エア流量(L/min)
12
内容量
1個
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7804491033153
¥6,980
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする