- 用途
- 歯科・各種クリニック、ヘアサロン、アパレルショップ、工場、自動車部品販売、セレモニーホール等での近距離及び中距離での通信手段
- 色
- シルバー
- 定格電圧 DC V
- 1.5(単三形乾電池×1本)、1.2(EBP-179)
- 質量(g)
- 約62(単三形アルカリ型乾電池含む)
- 種類
- 特定小電力
- 外形寸法(mm)
- 52.8×73.8×14.6(突起物除く)
- チャンネル数
- 47ch(交互20ch/中継27ch)
- 送信出力
- 10mW/1mW
- 使用時間(時間)
- 約26(単三形アルカリ乾電池)、約23(ニッケル水素充電池)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 通話方式
- 単信・半複信
- 動作温度範囲(℃)
- -10~+50(充電0~+40)