曜日別特売

ツールセット (手動・電動ドライバー用)

ツールセット (手動・電動ドライバー用) - Weraツールセット (手動・電動ドライバー用) - Weraツールセット (手動・電動ドライバー用) - Weraツールセット (手動・電動ドライバー用) - Weraツールセット (手動・電動ドライバー用) - Weraツールセット (手動・電動ドライバー用) - Weraツールセット (手動・電動ドライバー用) - Weraツールセット (手動・電動ドライバー用) - Wera

とてもコンパクトなセットで、手動および電動ドライバーに対応しています。6.35mm差込部またはビットホルダーを備え、Zyklop Miniとの多様なネジ接続に最適です。緑のロック部品でツールをしっかり固定でき、持ち運びに便利です。落とし鍛造ソリッドスチール製の6.35mmビットラチェット1点を含み、60歯の細かいギアで6°の小さな戻り角による正確な作業が可能です正逆切替が簡単で、人間工学に基づいたラチェットヘッドとレバーを採用しています。Wera 870/1アダプターで、6.35mm六角からスクエアヘッドへの変換が可能で、1/4"ソケットとしても使用できます。Zyklopソケット7点(6.35mm)はボールロック付きで後端にローレット加工があり、手動作業時に扱いやすいです。Take it easy色分けシステムで、ビットやソケットは色分けとサイズ刻印により識別しやすいです。マットクロムメッキのクロムバナジウム鋼製ビット28点を含み、BiTorsionゾーンでビットの早期破損を防ぎ耐久性があります。汎用性の高いタフデザイン(Z)で、プラス、マイナス、ポジドライブ、TORX、TORX BO、六角ソケットが揃っています。KNIPEX Cobra 87 01 125ハイテクウォーターポンププライヤー1点と頑丈なポーチ付きです。

セット内容
8001 A ビットラチェット6.35mm 1/4"×87mm×1本、813 ビットドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、889/4/1 K ラピダプター汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4”×50mm(052502)×1本、870/1 アダプター 1/4"×25mm(136000)(フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用)×1本、851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×2本・PH2×25mm(056422)×3本・PH3×25mm(056424)×1本、855/1 BTH バイトーション ポジビット PZ1×25mm(056710)×1本・PZ2×25mm(056712)×3本・PZ3×25mm(056714)×1本、867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、867/1 Z いじり止め付きトルクスビット TX10×25mm(066500)×1本・TX15×25mm(066505)×1本・TX20×25mm(066510)×1本・TX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 5.5×25mm(056066)×1本、840/1 BTZ バイトーション六角ビット 3×25mm(056683)×1本・4×25mm(056684)×1本・5×25mm(056685)×1本・6×25mm(056687)×1本、840/1 Z 六角ビット 8×25mm(056335)×1本、8790 HMA ソケット 1/4” 5.5×23mm(003504)×1本・6×23mm(003505)×1本・7×23mm(003506)×1本・8×23mm(003507)×1本・10×23mm(003509)×1本・12×23mm(003511)×1本・13×23mm(003512)×1本、KNIPEX Cobra ハイテクウォーターポンププライヤー(87 01 125)
品番
WERA品番:5049070001
質量(g)
691
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×104×57
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775209049070
¥31,750
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする