曜日別特売

ツールセット インチサイズ プラス1

ツールセット インチサイズ プラス1 - Weraツールセット インチサイズ プラス1 - Weraツールセット インチサイズ プラス1 - Weraツールセット インチサイズ プラス1 - Weraツールセット インチサイズ プラス1 - Weraツールセット インチサイズ プラス1 - Weraツールセット インチサイズ プラス1 - Weraツールセット インチサイズ プラス1 - Wera

極めてコンパクトなセットで、手動・電動工具に対応しています。6.35mm差込部またはビットホルダーを備え、Zyklop Miniとの多種多様なネジ接続に最適です。緑のボールロックで工具をしっかり固定できます。60歯の細かいギアで正確なラチェット作業が可能です。正逆切替スイッチと人間工学デザインのラチェットで使いやすいです。Take it easy色分けシステムで、必要なビットを簡単に見つけられるように色分けとサイズ刻印がされています。耐久性の高いクロムバナジウム鋼製ビット28点を含みます。持ち運びに便利なコンパクト設計です。

セット内容
8001 A ビットラチェット6.35mm 1/4"×87mm×1本、889/4/1 K ラピダプター汎用 ビットホルダー ストロング磁石 1/4”×50mm(052502)×1本、813 ビットドライバー 1/4"×78mm(051274)×1本、870/1 アダプター 1/4"×25mm(136000)(フリクションボール;手動ナットスピンナーソケット用)×1本、851/1 BTZ バイトーション プラスビット PH1×25mm(056420)×2本・PH2×25mm(056422)×3本・PH3×25mm(056424)×1本、867/1 トルクス BTZ トルクスビット バイトーション TX10×25mm(066120)×1本・TX15×25mm(066122)×1本・TX20×25mm(066124)×1本・TX25×25mm(066126)×1本・TX30×25mm(066128)×1本・TX40×25mm(066130)×1本、867/1 Z いじり止め付きトルクスビット TX10×25mm(066500)×1本・TX15×25mm(066505)×1本・TX20×25mm(066510)×1本・TX25×25mm(066515)×1本・TX30×25mm(066525)×1本、800/1 BTZ バイトーションマイナスビット 5.5×25mm(056066)×1本、840/1 Z 六角ビット 3/32”×25mm(135072)×1本・1/8”×25mm(135073)×1本・5/32”×25mm(135074)×1本・3/16”×25mm(135075)×1本・1/4”×25mm(135076)×1本、868/1 Z 四角スクエアプラスビット #1×25mm(066405)×1本・#2×25mm(066410)×3本・#3×25mm(066415)×1本、8790 HMA ソケット 1/4” 3/16"×23mm(003514)×1本・1/4"×23mm(003516)×1本・5/16"×23mm(003518)×1本・11/32"×23mm(003519)×1本・3/8"×23mm(003520)×1本・7/16"×23mm(003521)×1本・1/2"×23mm(003522)×1本
品番
WERA品番:5049060001
質量(g)
498
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×100×35
内容量
1セット
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03775026049060
¥23,150
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする