曜日別特売

トルクビットホルダー

トルクビットホルダー - ベッセルトルクビットホルダー - ベッセルトルクビットホルダー - ベッセルトルクビットホルダー - ベッセルトルクビットホルダー - ベッセル

手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止。
M6:4.6N-m(精度±10%)
スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。
ねじを締めていき、4クリックで締付完了。
10000回使用可能。

用途
トルク管理が必要なネジ締め作業に
セット内容
トルクビットホルダーM6用×1(4.6N-m)
本体質量(g)
36
本体寸法(mm)全長
75
先端径(Φmm)
14.5
内容量
1個
関連資料:(2.17MB)
注意
※TBH-M6
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885817TBH-M6
オープン
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする