HAKUAI(博愛社)
薬包紙 パラピン 特大 500枚入
湿気を防止する効果のある半透明な薬包紙です。
仕様
使用紙:グラシン
タイプ
パラピン
種類
特大
入数(枚)
500
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
厚さ(μm)
t31
内容量
1包
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78061396
2024
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください