HAKUAI(博愛社)
薬包紙 パラピン 特大 500枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包
注文コード
78061396
品番
2024
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
湿気を防止する効果のある半透明な薬包紙です。
仕様
使用紙:グラシン
タイプ
パラピン
種類
特大
入数(枚)
500
寸法(幅W×奥行D)(mm)
150×150
厚さ(μm)
t31