曜日別特売
046209/046240 卓上型真空ポンプ・コンプレッサーN86KT.18 KNF 78061597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型真空ポンプ・コンプレッサーN86KT.18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78061597
品番
046209/046240
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

扱うガスに合わせて2種類の接ガス部材質を用意しました。
減圧・加圧両方に対応。コンプレッサーとしても使用可能。

仕様
加圧圧力(MPaG):0.25
質量(kg)
1.9
外形寸法(mm)
W90×D164×H141
電源(V)
AC100 50/60Hz
到達圧力(kPa)
16
排気速度(L/min)(50Hz時)
5.5
加圧圧力(kPa)
250
接続口径(Φmm)
Φ4 チューブフィッティング付き
材質(ポンプヘッド)
PPS
材質(ダイアフラム)
PTFEコーティング
材質(バルブ)
FFKM

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする