日伸理化
小型ロータリーミキサー NRC-20D
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
78060985
品番
NRC-20D
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
長時間の緩和な撹拌操作に適します。
マグネットビーズを使った免疫沈降実験の際、ショック装置付きの利用で、回収率が向上します。
コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽にできます。
質量(kg)
2.2(本体)
外形寸法(mm)
水平の場合:W164×D197×H175、垂直の場合:W160×D155×H230
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
角度(°)
可変範囲:90(垂直-水平)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1~15
回転制御
電圧調整式
使用環境
温度4~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)