日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
ニトフロン #903UL 0.08t×幅25mm×10m
フッ素樹脂フィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
長さ(m)
10
寸法(幅W×厚さ)(mm)
25×0.08
連続使用温度(℃)
最高:200
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78060906
60300-1818-00
¥
3,150
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください