曜日別特売
60300-1818-00 ニトフロン #903UL 0.08t×幅25mm×10m 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム) 78060906

参考画像

ニトフロン #903UL 0.08t×幅25mm×10m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
78060906
品番
60300-1818-00
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

フッ素樹脂フィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。

長さ(m)
10
寸法(幅W×厚さ)(mm)
25×0.08
連続使用温度(℃)
最高:200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする