大風量ひんやり冷却ファンベスト

大風量ひんやり冷却ファンベスト - DAISHIN(大進)大風量ひんやり冷却ファンベスト - DAISHIN(大進)大風量ひんやり冷却ファンベスト - DAISHIN(大進)大風量ひんやり冷却ファンベスト - DAISHIN(大進)大風量ひんやり冷却ファンベスト - DAISHIN(大進)大風量ひんやり冷却ファンベスト - DAISHIN(大進)大風量ひんやり冷却ファンベスト - DAISHIN(大進)大風量ひんやり冷却ファンベスト - DAISHIN(大進)

気化冷却と強力送風のダブル効果で冷やす

用途ベストに入れた水が気化する時に周囲の温度を下げ、そこにファンで空気を送り込むことにより強力な冷却効果を生み出します。セット内容専用ウェア、21Vファン2個、専用バッテリー、ACアダプター(長さ1m)、接続ケーブル、取扱説明書寸法(mm)【バッテリー】77×25×119サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】300、【ベスト】560出力バッテリー仕様:7V/2A、10V/2A、15V/2A、18V/2A、21V/2.5A混率(%)【ベスト】表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、ユニット:ナイロン100適合容量(mL)300入力バッテリー仕様:DC21V‐1Aバッテリーリチウムイオン充電池出力容量バッテリー仕様:DC21.0V・2500mAhバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)17500色(本体)ブラック最大風量(L/sec)90内容量1セット
注意
※絶対に改造や分解などはしないでください。故障や火災の原因となります。
※バッテリーを炎天下などの高温の場所では充電・保管しないでください。発熱・発火の原因となります。
※濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。感電、ショートの原因となります。
※体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください。
※冷たさを自覚できない高齢者や子ども、幼児、循環器系疾患のある方、妊娠または妊娠している可能性のある方、出産直後の方、体調不良の方、アレルギー体質など皮膚の弱い方、医療機関で治療中の方は使用しないでください。
※就寝時の使用や火気の近くでの使用はしないでください。
※肌に直接触れないよう必ず衣服の上から着用してください。
※本来の用途以外での目的で使用しないでください。
※色落ちするおそれがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※摩擦や汗、直射日光により色落ち・変色する場合があります。
※タンブラー乾燥はお避けください。変形や破損などの原因となります。
※水を入れて使用する商品のため、針などの鋭利なものがあたらないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78062139HEC-26F
19,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする