用途ベストに入れた水が気化する時に周囲の温度を下げ、そこにファンで空気を送り込むことにより強力な冷却効果を生み出します。セット内容専用ウェア、21Vファン2個、専用バッテリー、ACアダプター(長さ1m)、接続ケーブル、取扱説明書寸法(mm)【バッテリー】77×25×119サイズフリーサイズ質量(g)【バッテリー】300、【ベスト】560出力バッテリー仕様:7V/2A、10V/2A、15V/2A、18V/2A、21V/2.5A混率(%)【ベスト】表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100、ユニット:ナイロン100適合容量(mL)300入力バッテリー仕様:DC21V‐1Aバッテリーリチウムイオン充電池出力容量バッテリー仕様:DC21.0V・2500mAhバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)17500色(本体)ブラック最大風量(L/sec)90