- 仕様
- 【NPU】Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)、【グラフィックス】Qualcomm(R) Adreno(TM) GPU、【ポートと充電】2 X USB-C(R)/USB 3.2 ポート (以下に対応:充電、データ転送、DisplayPort 1.4aで最大 2 台の 4k モニターを 60 Hz でサポート、Surface Thunderbolt(TM) 4 ドックとその他のアクセサリ)、USB-C(R) を介した定格出力 45 W 以上の充電ケーブルを使用した急速充電をサポート、Surface Pro 12 インチ キーボード コネクター
- セット内容
- Surface Pro 12 インチ、USB-C(R) 充電ケーブル、※充電器は付属していません、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
- 質量(g)
- 686
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 274×190×7.8
- 接続
- Wi-Fi 7、Bluetooth(R) Core 5.4 テクノロジ
- メモリー
- 16GB
- コントラスト比
- 1200:1
- ディスプレイ
- タッチスクリーン:12 インチ、PixelSense(TM) LCD ディスプレイ
- 解像度
- 2196×1464(220PPI)
- OS
- Windows 11 Pro
- プロセッサー
- Snapdragon(R) X Plus (8 コア)
- セキュリティ
- Microsoft Pluton TPM 2.0 と BitLocker のサポートで強化されたセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC、サインイン セキュリティの強化 (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証、NFC 認証
- バッテリー稼動時間
- 最大16 時間のローカルビデオ再生、最大12 時間のアクティブなWeb使用
- アスペクト比
- 3:2
- 容量(GB)
- 256
- リフレッシュレート(Hz)
- 最大 90(デフォルトは 60)