木製けん玉
小さな手でも持ちやすい!コンパクトサイズの木製けん玉!
軽くてコンパクトで持ちやすいけん玉です。無着色なので、絵の具やペンなどによる着色や模様付けがしやすく、自由な発想でオリジナルデザインを楽しめます。作る楽しさと遊ぶ体験を同時に味わえるため、家庭での工作遊びはもちろん、学校や施設での教材、イベントやワークショップの素材としてもおすすめのアイテムです。【使用できる主な画材】絵の具・油性マーカー【対象年齢】3歳以上
- 用途
- 工作・幼稚園・保育園・お祭りに。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- けん玉:木(樺)、ひも:綿・ポリエステル
- 寸法(mm)
- 【135×68×54(玉】Φ54【ひもの長さ】350
- 種類
- ミニ
- 内容量
- 1個
注意
※天然素材を使用しておりますので、木目や色味には個体差がある場合がございます。対象年齢未満のお子さまには絶対に与えないでください。体育/運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064948 木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064948-260430-02.jpg)
![注文コード:78064948 木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064948-260430-04.jpg)
![注文コード:78064948 木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064948-260430-06.jpg)
![注文コード:78064948 木製けん玉 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064948-260430-08.jpg)




![入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具] 入場門 飾りつけセット アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02780071-260820-02.jpg)
![DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] DXはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876068-260824-04.jpg)
![かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] かぶるだけはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876208-260824-06.jpg)
![かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875971-260824-08.jpg)
![かんたんフィットはちまき アーテック[学校教材・教育玩具] かんたんフィットはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876226-260824-08.jpg)
![カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具] カラーうちわ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875928-260824-12.jpg)
![カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876217-260824-12.jpg)
![カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] カラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875849-260824-12.jpg)
![カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具] カラーなるこ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875858-260824-16.jpg)
![カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876689-260824-12.jpg)
![ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具] ダンスリストバンド アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875946-260824-10.jpg)
![バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] バンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02876172-260824-12.jpg)
![パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具] パイプバンダナ アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875876-260824-06.jpg)
![リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具] リズミカルカラーせんす アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875892-260824-12.jpg)
![ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具] ロングカラーたすき アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02875910-260824-02.jpg)