10mm ジャンボアイロンビーズ JAR入り×6
ジャンボアイロンビーズJAR入りの6個組
直径約10mmのジャンボサイズのアイロンビーズ約500粒/JARの色アソート
複数色のジャンボアイロンビーズが入っています。
10mmジャンボサイズのアイロンビーズで、アイロンがけしなくてもブロック感覚でも楽しめます。
学校やサークル、教室などで使うときにも便利です。
指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。
推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
対象年齢:6歳以上
- 用途
- 手工芸品、装飾品、クラフト
- 仕様
- 1JAR当たりのビーズ数:約500粒
- 材質
- ジャー:PP、ビーズ:PE
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- ジャー:約95×約135
- 色数
- 1JAR当たりのビーズ:15
- 適合年齢(歳)
- 6以上
- ビーズサイズ(mm)
- 約Φ10
- 内容量
- 1式(6パック)
注意
※対象年齢:6歳以上※アイロンを使用します。火傷や火災などの思わぬ事故の危険がありますので必ず大人の方といっしょに作ってください。
※ビーズはとても小さいです。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
※長期間日光(紫外線)にあてますと変色の恐れがありますのでご注意ください。
※ビーズ画像の色は撮影環境などで現物の色と異なることがあります。
※ビーズ数量は重量で計量ているので誤差があります。
※製造時期によって色味にわずかな違いが生じる場合があります。
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ





























