ふわふわビーズ(C) 小×5セット

ふわふわビーズ(C) 小×5セット - 創アンド遊ふわふわビーズ(C) 小×5セット - 創アンド遊ふわふわビーズ(C) 小×5セット - 創アンド遊ふわふわビーズ(C) 小×5セット - 創アンド遊ふわふわビーズ(C) 小×5セット - 創アンド遊ふわふわビーズ(C) 小×5セット - 創アンド遊ふわふわビーズ(C) 小×5セット - 創アンド遊ふわふわビーズ(C) 小×5セット - 創アンド遊

ふわふわビーズ(C)は、丸くてふわふわ・やわらかな毛でできた小さなまぁるいビーズの真ん中にパイプがあり、ゴムや糸などを通してアクセサリーを作ります。
やさしい手ざわりが心地よく、あたたか味のある作品を作ることができます。サイズは3種類で、各17色のカラーバリエーションがありますので、色やサイズを組み合わせれば、いろんなものを作ることができます。
集中して楽しめるかんたんハンドメイド:好きな色のビーズを選んで通すだけで、自然と集中して作業に取り組めます。できあがった作品は身につけられるので、達成感も味わえます。学校や保育の活動、放課後の工作、介護施設でのレクリエーションにも使いやすい内容です。
親子で楽しめるふわふわビーズ(C):カラフルなふわふわビーズ(C)を組み合わせて、シュシュやアクセサリーを手軽に作れます。針を使わないので、小さなお子さまでも安心。作る楽しさと、できあがった後のかわいさをどちらも楽しめます。
安全で丈夫なふわふわビーズの構造(実用新案登録済み):ビーズの中には細いパイプが入っており、ゴムや糸を針なしで通せます。このパイプのおかげで作品が壊れにくく、長く使えるのもポイントです。
対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)
「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)

用途
手芸・工芸・ビーズクラフト
材質
【ガイドテグス】ポリエステル、【チューブ】PVC、【毛】アクリル
長さ(mm)
【ガイドテグス】約300
寸法(mm)
(1パック) 約155×127×20
直径(Φmm)
約12
内容
約300個(ふわふわビーズ(C))、5本(ガイドテグス)
入数(個)
(1パック) 約60
入数
【ガイドテグス】1本(1パック)
内容量
1セット(5パック)
注意
※対象年齢:6歳以上(パッケージに記載なし)
※「ふわふわビーズ」は商標及び実用新案登録済み(第3104951号)
全17種類を絞り込む
色
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FB-250-017 8015163980151639FB-250-017蛍光あお
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-015 8015170980151709FB-250-015蛍光きいろ
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-001 8015172780151727FB-250-001赤
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-007 8015177980151779FB-250-007緑
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-011 8015178880151788FB-250-011ペールオレンジ
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-010 8015183180151831FB-250-010白
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-013 8015187680151876FB-250-013黒
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-014 8015190180151901FB-250-014蛍光ピンク
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-002 8015194680151946FB-250-002黄
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-009 8015198980151989FB-250-009水
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-004 8015205080152050FB-250-004だいだい
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-005 8015206880152068FB-250-005ピンク
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-008 8015207780152077FB-250-008青
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-016 8015208680152086FB-250-016蛍光みどり
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-006 8015209580152095FB-250-006薄ピンク
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-012 8015211180152111FB-250-012茶
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
FB-250-003 8015212980152129FB-250-003紫
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする