ジャンボアイロンビーズ専用プレート×10
直径10mmジャンボアイロンビーズ専用の四角形プレートの10枚セット。
ジョイントが付いているので、つなぎ合わせれば、大きな作品も作ることができます。
希望のイラストや文字などのデザインにあわせてジャンボアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。
- 用途
- 手工芸品、装飾品、クラフト
- 材質
- ABS
- 形状
- 正方形
- 寸法(mm)
- 約140×140
- 適合年齢(歳)
- 6以上
- 内容量
- 1セット(10枚)
注意
※対象年齢:6歳以上※プレートをガタツキのない水平な作業台・テーブルなどの上において使用してください。
※直射日光下や高温下で長期間保管するとプレートが変形する恐れがあります。
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ



























