ミニミニアイロンビーズ 72色セット×6
ミニミニアイロンビーズ72色セット(アイロンビーズ直径:約2.6mm)の6セット組
基本色24色のビーズほか、特別色48色がアソートされた計72色のセットで、より繊細な表現ができます。
1セット当たり24色(約4800粒入)パレットが3種類入った計約14400粒入アソートセット。
ミニミニアイロンビーズはアイロンビーズよりも小さく、表現性に優れていますので、細かなデザインも思いのまま。いろんなデザインに挑戦してみましょう。
持ち運び、お片付けも簡単!可愛いアソートケース入りです。
学校やサークル、教室などで使うときにも便利です。
指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。
推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
対象年齢:8歳以上
- 用途
- 手工芸品、装飾品、クラフト
- 仕様
- 1セット当たりのビーズ数:約14400粒、1セット当たりのアソートケース:3個
- 材質
- ビーズ:PE、アソートケース:PP
- 寸法(mm)
- 1つのアソートケース:約130×190×10
- 色数
- 1セット当たりのビーズ:72
- 適合年齢(歳)
- 8以上
- ビーズサイズ(mm)
- Φ2.6
- 内容量
- 1式(6パック)
注意
※対象年齢:8歳以上※アイロンを使用します。火傷や火災などの思わぬ事故の危険がありますので必ず大人の方といっしょに作ってください。
※ビーズはとても小さいです。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
※長期間日光(紫外線)にあてますと変色の恐れがありますのでご注意ください。
※ビーズ画像の色は撮影環境などで現物の色と異なることがあります。
※ビーズ数量は重量で計量しているので誤差があります。
※製造時期によって色味にわずかな違いが生じる場合があります。
手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ






























