クラフト素材 ミール皿
レジン作品を美しく仕上げる!ハート型シルバーミール皿!
レジン作品作りに使いやすい、ハート型のシルバーミール皿です。落ち着いたシルバーカラーが封入素材や着色レジンを美しく引き立て、作品全体を上品にまとめてくれます。シンプルなデザインで自由度が高く、初心者でも扱いやすい形状のため、アクセサリーや雑貨、オリジナルチャームなど幅広い制作に対応します。基本素材として揃えておくことで、レジン作品の表現の幅が広がる定番パーツです。
- セット内容
- 本体のみ
- 材質
- 合金
- 寸法(mm)
- 約31×36×3
- 種類
- ハートシルバー
- 内容量
- 1個
注意
※―手芸/クラフト/アクセサリー用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78066165 クラフト素材 ミール皿 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066165-260430-02.jpg)
![注文コード:78066165 クラフト素材 ミール皿 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066165-260430-04.jpg)
![注文コード:78066165 クラフト素材 ミール皿 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78066165-260430-06.jpg)







