曜日別特売

シャカシャカ シリコンモールド

シャカシャカ シリコンモールド - アーテック[学校教材・教育玩具]シャカシャカ シリコンモールド - アーテック[学校教材・教育玩具]シャカシャカ シリコンモールド - アーテック[学校教材・教育玩具]

レジン作品の幅が広がる!シャカシャカ動く月型モールド!
中身がシャカシャカ動く月型のレジン作品が作れる、シリコン製のモールドです。レジンと一緒にビーズやパール、ラインストーンなどを封入することで、振るたびに中身が動く楽しい仕上がりになります。透明感のあるレジンと組み合わせて立体感のあるデザインが楽しめ、アクセサリーやキーホルダー、デコパーツ、プレゼント用作品づくりまで幅広く活躍します。

セット内容
本体のみ
材質
シリコン
寸法(mm)
約52×52×10、内寸枠幅:4
種類
月
内容量
1個
注意
※―
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806611158785
オープン
¥182
¥200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする