曜日別特売

ソフトジャケット

ソフトジャケット - BONCIERGEソフトジャケット - BONCIERGEソフトジャケット - BONCIERGEソフトジャケット - BONCIERGEソフトジャケット - BONCIERGEソフトジャケット - BONCIERGEソフトジャケット - BONCIERGEソフトジャケット - BONCIERGE

通気度88.2(cm3/cm2-s)
生地全体の40%に再生ペットが使用されています。
光の加減で表情が変わる洗練された印象のシャドーチェック柄は、 2WAYストレッチで動きやすく、ソフトでサラサラとした風合いが魅力。抗菌防臭加工を施し、エチケット対策も万全です。
動きに合わせて縦横に伸びる2WAYストレッチ素材。ストレスを感じないしなやかな伸縮性であらゆるシーンの動作に対応。
前ファスナー開き&一重仕立て:開閉しやすいファスナー仕様。一重仕立てなので、りとした印象で着用可能軽やかに着られます。
収納可能なループ:リボンを使用しない時はループを収納でき、 すっきりとした印象で着用可能です。
袖口スリット:袖口はスリット開き。折り返してもおしゃれな2WAY仕様です。

機能
2WAYストレッチ
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78066698BCJ0129グレージュ9Gポリエステル1002
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78066716BCJ0129ブラック5Gポリエステル10016
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78066926BCJ0129グレージュ17Gポリエステル1002
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78067477BCJ0129ブラック11Gポリエステル10016
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78067590BCJ0129グレージュ21Gポリエステル1002
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78067818BCJ0129ブラック7Gポリエステル10016
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78067861BCJ0129グレージュ19Gポリエステル1002
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78068125BCJ0129グレージュ7Gポリエステル1002
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78068500BCJ0129ブラック19Gポリエステル100%16
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78068920BCJ0129ブラック9Gポリエステル100%16
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78069525BCJ0129ブラック21Gポリエステル100%16
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78069690BCJ0129グレージュ5Gポリエステル100%2
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78069717BCJ0129グレージュ13Gポリエステル100%2
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78069909BCJ0129グレージュ15Gポリエステル100%2
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78069945BCJ0129ブラック13Gポリエステル100%16
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78070198BCJ0129ブラック15Gポリエステル100%16
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78070408BCJ0129グレージュ11Gポリエステル100%2
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
78070697BCJ0129ブラック17Gポリエステル100%16
¥21,000
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする