曜日別特売
BCJ0129 ソフトジャケット BONCIERGE 78070408

BCJ0129 ソフトジャケット BONCIERGE 78070408
BCJ0129 ソフトジャケット BONCIERGE 78070408
BCJ0129 ソフトジャケット BONCIERGE 78070408
BCJ0129 ソフトジャケット BONCIERGE 78070408
BCJ0129 ソフトジャケット BONCIERGE 78070408
BCJ0129 ソフトジャケット BONCIERGE 78070408
BCJ0129 ソフトジャケット BONCIERGE 78070408
BCJ0129 ソフトジャケット BONCIERGE 78070408

ソフトジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グレージュ
サイズ11G
内容量1枚注文コード78070408品番BCJ0129
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

通気度88.2(cm3/cm2-s)
生地全体の40%に再生ペットが使用されています。
光の加減で表情が変わる洗練された印象のシャドーチェック柄は、 2WAYストレッチで動きやすく、ソフトでサラサラとした風合いが魅力。抗菌防臭加工を施し、エチケット対策も万全です。
動きに合わせて縦横に伸びる2WAYストレッチ素材。ストレスを感じないしなやかな伸縮性であらゆるシーンの動作に対応。
前ファスナー開き&一重仕立て:開閉しやすいファスナー仕様。一重仕立てなので、りとした印象で着用可能軽やかに着られます。
収納可能なループ:リボンを使用しない時はループを収納でき、 すっきりとした印象で着用可能です。
袖口スリット:袖口はスリット開き。折り返してもおしゃれな2WAY仕様です。

色
グレージュ
サイズ
11G
混率(%)
ポリエステル100%
色番
2
機能
2WAYストレッチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする