サンナップ
SM-400PP くるりん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
78071948
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
渦を巻いたおしゃれな柄が特徴のかき氷カップです。
用途
かき氷だけでなく、和スイーツやフードメニューにも最適です。
容量(mL)
403
高さ(mm)
91.5
口径(Φmm)
93.2
容量(オンス)
13
底径(Φmm)
65.9
関連資料:
(2.85MB)