曜日別特売
HNA-D5SL ひっかけノズルcompact グリーンライフ 78077941

HNA-D5SL ひっかけノズルcompact グリーンライフ 78077941
HNA-D5SL ひっかけノズルcompact グリーンライフ 78077941
HNA-D5SL ひっかけノズルcompact グリーンライフ 78077941
HNA-D5SL ひっかけノズルcompact グリーンライフ 78077941
HNA-D5SL ひっかけノズルcompact グリーンライフ 78077941
HNA-D5SL ひっかけノズルcompact グリーンライフ 78077941
HNA-D5SL ひっかけノズルcompact グリーンライフ 78077941

ひっかけノズルcompact

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78077941
品番
HNA-D5SL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

最小・最軽量なコンパクトノズル。
メーカー比
親指一つで細かく水量調節が可能なスライドレバー。
水形はストレート・フラットスリム・フラット・キリ・スリムシャワーの5種類。
水やりにちょうど良いスリムシャワーが新登場しました。
バケツにひっかけられるフック付き。

用途
散水用ノズル
仕様
水形:ストレート、フラットスリム、フラット、キリ、スリムシャワー
材質
本体/ABS
色
グレー
質量(g)
約120
サイズ(cm)
約W4.5×D17×H16
耐水圧(MPa)
0.7MPa(7kgf/cm2未満)
適合ホースサイズ(mm)
内径7.5~9、外径13まで
注意
※水圧又は冬季の凍結による水漏れや破損の防止の為、使用後は必ず蛇口を閉め、内部から水を抜いてください。
※止水後にヘッド部から水がポタポタと流れ出ますが、残留水が原因で以上ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする