K1103LBH 立水栓 先端吐止水付 KVK 78087978

本体画像

K1103LBH 立水栓 先端吐止水付 KVK 78087978
K1103LBH 立水栓 先端吐止水付 KVK 78087978

立水栓 先端吐止水付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
【吐水口空間】88
注文コード
78087978
品番
K1103LBH
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
ブレードホース付、一般地・寒冷地共用
高さ(mm)
【吐水口空間】88
取付穴径
Φ22~25
JIS規格
JISB2061
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする