ウィンドシールド
【風圧や雨から守る】
走行中にライダーの頭や身体が風圧や雨に直接さらされると、安全な運転に支障をきたすことがあります。ウィンドシールドは雨風からライダーを守り、ライディングを快適にします。
【疲労を軽減】
身体に雨風が当り続けると、疲労が蓄積します。ウィンドシールドを装着することで、ライダーの疲労を軽減することが出来ます。
【飛来物から守る】
前方から飛来する虫やゴミ、砂や砂利は服やヘルメットを汚し傷つけます。また、視界を奪うなど安全運転の妨げになることもあります。ウィンドシールドはこれらの飛来物からライダーを守ります。
【寒さから守る】
冬に限らず風はライダーから体温を奪い、体を疲労させ運転操作に悪影響を及ぼします。ウィンドシールドは寒さを軽減し、体温の低下を防ぎます。
- 適合車種
- スーパーカブ50カスタム(A-C50/BA-AA01/JBH-AA01)
スーパーカブ70カスタム(C70)
スーパーカブ90カスタム(HA02)
- 用途
- カブ用ウィンドシールド
- 材質
- ポリカーボネイト樹脂
- 寸法(mm)
- 520×570×2
- 色
- クリア
- 内容量
- 1枚
注意
※スクリーンに直接日光が当たらないように駐車してください。スクリーンが凸面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。※メーカー製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。
※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがあります。
外装系 の新着商品
カテゴリ


























