ブレーキペダルNEO

ブレーキペダルNEO - ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキペダルNEO - ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキペダルNEO - ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキペダルNEO - ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキペダルNEO - ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキペダルNEO - ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキペダルNEO - ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキペダルNEO - ネオプロト(NEOPLOT)

【 独特な凸面形状が絶妙なフィット感を生み出す 】
ブレーキ操作時の足の動きをみると、踏み方によってペダル面に接している足の部位に違いがあります。
ゆっくりとブレーキペダルを踏むときは、踵をつけたままブレーキペダルの下面から中心部を拇指球あたりで踏み込み、勢いよくブレーキペダルを踏むときは、踵を浮かしてブレーキペダルの中心部から上面を拇指球と指のあたりで力強く踏み込んでいます。つまり接触面が移動しているのです。
この動きと人間の足裏のメカニズムを考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。
さらに、左右方向にスリットを入れることで前後方向には滑ることがない面形状としながらも、アクセルペダルへの移動はスムーズに行える特徴を持ち合わせています。
【 ペダルレイアウトのバランスを考慮した設計 】
ブレーキペダルやクラッチペダルは、シートポジションを合わせるときの基準となるペダルです。
そのため純正ブレーキペダルパッドの上から取り付けるカバータイプのように接触面の高さ(位置)が変わる製品ですと、ペダルレイアウトだけでなくドライビングポジションにまで影響を与えてしまいます。
NEOPLOTブレーキペダルNEOでは、純正ブレーキペダルパッドを取り外して固定する設計とすることでこの問題をクリアし、違和感のない操作性を実現しています。
【 AT/CVT車専用品は左足ブレーキも考慮した設計 】
AT/CVT車の場合は、クラッチペダルが無いため左側にスペースの余裕があります。そこで、スポーツ走行時などに行う左足ブレーキ操作を考慮して、左側に少しだけ面を延長したペダル形状としています。
【 安全性を考慮した設計 】
アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んでしまうことが無いように十分なクリアランスを確保しています。
また、純正ペダルパッドの上から装着するカバータイプではなく、純正ペダルパッドを取り外して交換するタイプのペダルとし、固定方法においてもガタつきや緩みが発生することがない仕様としています。【 独特な凸面形状が絶妙なフィット感を生み出す 】
ブレーキ操作時の足の動きをみると、踏み方によってペダル面に接している足の部位に違いがあります。
ゆっくりとブレーキペダルを踏むときは、踵をつけたままブレーキペダルの下面から中心部を拇指球あたりで踏み込み、勢いよくブレーキペダルを踏むときは、踵を浮かしてブレーキペダルの中心部から上面を拇指球と指のあたりで力強く踏み込んでいます。つまり接触面が移動しているのです。
この動きと人間の足裏のメカニズムを考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。
さらに、左右方向にスリットを入れることで前後方向には滑ることがない面形状としながらも、アクセルペダルへの移動はスムーズに行える特徴を持ち合わせています。
【 ペダルレイアウトのバランスを考慮した設計 】
ブレーキペダルやクラッチペダルは、シートポジションを合わせるときの基準となるペダルです。
そのため純正ブレーキペダルパッドの上から取り付けるカバータイプのように接触面の高さ(位置)が変わる製品ですと、ペダルレイアウトだけでなくドライビングポジションにまで影響を与えてしまいます。
NEOPLOTブレーキペダルNEOでは、純正ブレーキペダルパッドを取り外して固定する設計とすることでこの問題をクリアし、違和感のない操作性を実現しています。
【 AT/CVT車専用品は左足ブレーキも考慮した設計 】
AT/CVT車の場合は、クラッチペダルが無いため左側にスペースの余裕があります。そこで、スポーツ走行時などに行う左足ブレーキ操作を考慮して、左側に少しだけ面を延長したペダル形状としています。
【 安全性を考慮した設計 】
アクセルペダルとブレーキペダルを同時に踏んでしまうことが無いように十分なクリアランスを確保しています。
また、純正ペダルパッドの上から装着するカバータイプではなく、純正ペダルパッドを取り外して交換するタイプのペダルとし、固定方法においてもガタつきや緩みが発生することがない仕様としています。
【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! 】
操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。
また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。

付属品
T20トルクスレンチ付属
特記
※取り付けには、穴あけ加工(Φ7)が2箇所必要です
材質
アルミ(A6061-T6)
色
シルバー(アルマイト)
サイズ
ペダル最大幅:135mm
容量
2
加工
純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です
関連部品
品番:NP70520,NP71121,NP72220,NP75220
主な適合車種
トヨタ[TOYOTA]アクア(型式:NHP10) , トヨタ[TOYOTA]アルファード(型式:ANH1#/MNH1#/ATH10)AT/CVT車 , トヨタ[TOYOTA]アレックス(型式:NZE12#/ZZE12#)AT車 , トヨタ[TOYOTA]エスティマ(型式:ACR30/ACR40/MCR30/MCR40/AHR10)AT車 , トヨタ[TOYOTA]ヴィッツ(型式:NCP/NHP/KSP/NSP13#/SCP/KSP/NCP9#/1#)CVT車 , トヨタ[TOYOTA]カローラ(型式:CE121/NZE12#/ZZE12#)AT/CVT車 , トヨタ[TOYOTA]カローラアクシオ(型式:NKE165/NRE16#/NZE16#/ZRE162)AT/CVT車 , トヨタ[TOYOTA]カローラフィールダー(型式:NKE165/NRE16#/NZE16#/ZRE162)AT/CVT車 , トヨタ[TOYOTA]サクシード(型式:NCP16#/NSP160/NHP160/NCP5#)AT/CVT車 , トヨタ[TOYOTA]プロボックス(型式:NCP16#/NSP160/NHP160/NCP5#)AT/CVT車
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05795707NP71320
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする