スクリーン AIRBLADE アルミ

スクリーン AIRBLADE アルミ - モートーン

ミドルタイプのアルミスクリーン「AIRBLADE(エアブレイド)」
スクリーン本体は軽量かつ耐久性に優れたA5052アルミ製。
美しい反射で質感を高めたツヤ有りブラック塗装仕上げ。
取り付けに必要なステンレスブラケット、ステンレスボルト類が付属します。
ストリートツイン/スピードツイン900、ストリートスクランブラー/スクランブラー900はヘッドライト形状が異なるため適合不可。

付属品
取付ステー、ボルト
材質
アルミ
色
ブラック
備考
ヘアライン仕上げ
タイプ
AIRBLADE
製法
プレス加工
関連部品
品番:MTE046,MTE116,XNM002B,MMU504,OTS018,SNG215,NXS006,MNZ003
入数(個)
1セット
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-26 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]05-15 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-26 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XC [スクランブラー1200XC]19-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200XE [スクランブラー1200XE]19-26 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS]20-24 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 1200X [スクランブラー1200X]24-26
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05793440MTE208
¥26,300
¥25,980
¥28,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする